LVA60-10N-C1 L Series(LVA60) SMC 38344802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVA60)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(N) NPT材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE注文コード38344802品番LVA60-10N-C1
参考基準価格(税別)¥56,820販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(10) 1オプション(1) 流量調整付材質(C) ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE弁形式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする