曜日別特売
- RV・ロングブラシ伸縮式(152cm) コンパル 38411152

RV・ロングブラシ伸縮式(152cm)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード38411152品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

RV車、ワゴンタイプ車など背の高い車の雪除けに便利なロングタイプ。
RV車、ミニバンからミニーカーまで広範囲の車両に使えます。ルーフの隅々まで雪除けOK.。

幅(mm)275伸縮サイズ(mm)880~1520材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)525寸法(幅W×長さL)(mm)約275×880~1520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: RVバンの雪落とし用
建設業・工事業

車高の高いハイエースの雪払い用として購入。1.5mの長さは予想通り奥深く届くので、左右両側からの一回で完了の文句なし。只、只、ガラス面に付着した氷等を取り除く樹脂製スクレーパーの取付方法が3ミリ径の片ビスの為、7日持たずに取れて再び5日程でネジを紛失。アルミ製の柄にリベット締めするべきかと思う(3ミリのネジ用タップを両面にもんで、L35ミリ×4ミリの通しネジを締め緩み止めナット+普通ナットの二重締めで解決!)積雪寒冷地用に改善して欲しい。少雪一般地仕様かな?

対象商品 : 19789832
2023-01-10
用途: SUV車も雪落とし
卸売・小売業

巾広で車高の高いSUV車でも落としたい雪に届く長さがあります。

対象商品 : 19789832
2022-02-10
用途: RV車の雪降ろし
自動車・二輪車・自転車関連業

前モデル?は数年使ってアジャスト部分のプラスチックが折れてしまい買い替えです。
シンプルで使いやすい定番商品がお安く買えて大満足。
以前の製品はスポンジだったので重い雪だと落としにくかったのですが今度はブラシタイプなので積雪が多い時にも楽そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 19789832
2020-10-23
用途: これからの時期、RV車等の高い屋根の除雪に使う予定です。これが無いと始まりません。
運輸・通信業

思っていた通りの商品で、冬の活躍に期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする