90793-40014-00 グリースE YAMAHA(ヤマハ) 38411186

グリースE

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(150g) 注文コード38411186 品番90793-40014-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

特殊増ちょう剤を用いたグリースで、特に高温で優れた性能を発揮します。
スクーターのセカンダリシーブなど高温摺動部に最適です。

用途スクーターのセカンダリシーブ、プライマリシーブ(主に2500CCクラスまで) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38411186
2022-03-31
用途:
ドリブンフェースのグリスアップ
電気・ガス・熱供給・水道業

これはちょう度2なので漏れてきますね。
ホンダのスクーターにはちょう度3のスズキのスーパーグリスAを使ったほうがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
38411186
2019-06-02
用途:
スクーターのドリブンに塗布
製造業

必要な容量として、DIYメンテナンスで使用する分は十分。
小容量(チューブタイプ)があれば助かります。

対象商品:
38411186
2019-05-30
用途:
スクーターのクラッチ メンテナンス

使用量は10gも無いし値段も高いので半量・半額の物があれば嬉しい。

対象商品:
38411186
2018-11-28
用途:
スクーターのトルクカムに塗布
製造業

粘度も臭いも良く評判通りです。大変満足で、無くなったらまた買います。

対象商品:
38411186
2018-06-25
用途:
トルクカム ドリブン スクーター
style 様

皆さんも言ってる事だが、純正部品が購入ありがたいです。まとめてなので送料無料
割引番号使える時は、お得感あります。

グリスの硬さは、かためかな?

対象商品:
38411186
2019-01-31
用途:
スクーターの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハが補修用として販売している物ですので、使用に際して特に問題はありませんでした。

対象商品:
38411186
2018-12-14
用途:
スクーターのトルクカムのグリスアップ等

ヤマハ純正なので安心して使用できるが、内容量のわりに値段が高すぎる。

対象商品:
38411186
2018-10-23
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

容量が思ったより小さく、また購入することになると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする