12型 ボタニー プレーンポット Richell(リッチェル) 38422905

ボタニー プレーンポット

(10件のレビュー)
容量(L)0.9
色ホワイト
内容量1個注文コード38422905品番12型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
¥509

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを。
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
シンプルなフォルムで植物を選びません。

容量(L)
0.9
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
型
12
内寸(cm)
H:12.2
外寸(cm)
H:13.1
寸法(Φ×高さH)(cm)
12.8×13.1
外径(Φcm)
上部:12.8/下部:7
内径(Φcm)
上部:11.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38422957
2024-05-31
用途: 寄せ植え
サービス業

鉢底の穴が大きいので、良いです 厚みもあって、夏の寄せ植えにも安心して使えそうです
プラスチックっぽくない質感も良いです

対象商品 : 38422905
2022-11-12
用途: 植え替え時
卸売・小売業

頑丈である程度重さもあり
風で倒れないです
リピートしてしまう鉢シリーズです

対象商品 : 38422887
2022-06-21
用途: 観葉植物の植え替え
サービス業

プラ鉢なので軽くて扱いやすいです。見た目も雰囲気があってとてもおしゃれです。厚みもあるため高級感もありおすすめ致します!!

対象商品 : 38422966
2021-08-25
用途: 観葉植物の寄せ植えに
その他業種

肉厚な鉢です。
室内のインテリアにもぴったりなお洒落感がよいです。

対象商品 : 38422887
2020-06-16
用途: 観葉植物の植え替え用に
サービス業

ダークグレーの12型・15型・20型 それぞれ1個ずつ購入してみました。
安物のプラ鉢の2倍ぐらいの厚みがあり、かなりしっかりした造りです。
使い込んだ素焼き鉢の様な模様が表面に出ているので、表情があり良い感じです。
どの鉢もそれぞれ模様の出方が違う様ですし、プラ鉢にしては少々お高いのは仕方ないのかなぁとも思います。
メーカーさんの方で、20型以上の大きさは作られていないらしいのでちょっと残念です。
同じシリーズの受け皿も購入しましたが、これも形がオシャレであわせて使いたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 38422914
2020-04-01
用途: 植物の植え替え
その他業種

厚みがあり、また、色も単一ではないので見た目にはプラスチックに見えません。
使用感も良いです。

ただ、厚みがある分、小さく感じますし、ある意味場所もとります。

一個単価が高いので、これはっ!というサボテンを植えました。見栄えがよくなり、知人にも好評です。

2人が参考にしています
対象商品 : 38422914
2020-06-06
用途: 室内で植木鉢として利用
川戸花店 様(卸売・小売業)

鉢の厚みもあり重厚感があるので、陶器のような面持ちがあり、植物が非常に引き立ち立派に見えます。もう少し安ければもっと良いのですが(笑)。

対象商品 : 38422948
2020-04-26
用途: 観葉植物用
その他業種

自然に溶ける色合いと軽さがとても気にいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする