曜日別特売
HSD-12 ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38468981

ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)12(H7)
外径D(Φmm)25
全長L(mm)112
許容トルク(N・m)20
内容量1個注文コード38468981品番HSD-12
参考基準価格(税別)¥20,820販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)

外径D(Φmm)25寸法F(mm)41寸法I(mm)35.5寸法l(mm)22軸穴径d(Φmm)12(H7)全長L(mm)112最高回転数(min-1[r.p.m])380許容トルク(N・m)20種類軸付タイプ質量(kg)0.31スプリングピン寸法(mm)4×25芯振れ(m/m)0.14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする