三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
外径D(Φmm)
40
16
25
32
40
50
全長L(mm)
82
40
50
65
82
108
許容トルク(N・m)
59
4
15
29
59
108
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38469812
品番
BR-20
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
非磁性、耐蝕性に優れています。
外径D(Φmm)
40
寸法l(mm)
23
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
全長L(mm)
82
許容トルク(N・m)
59
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.63
芯振れ(m/m)
0.2