三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
(GXA型)23
(GXA型)11
(GXA型)13
(GXA型)16
(GXA型)20
(GXA型)23
(GXA型)28
(GXA型)32
(GXA型)35
(GXA型)38
(GXA型)44
(GXA型)54
寸法L(mm)
(GXS型)181.5
(GXS型)118
(GXS型)119
(GXS型)123
(GXS型)129
(GXS型)181.5
(GXS型)184.5
(GXS型)190
(GXS型)241
(GXS型)243
(GXS型)256
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470187
品番
GXSA-14
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
寸法A(mm)
13.7
外径D(Φmm)
(GXA型)23
寸法E(mm)
(GXA型)128
寸法F(mm)
(GXA型)110
寸法L(mm)
(GXS型)181.5
寸法S(mm)
(GXS型)150
寸法d(Φmm)
GXS型:14(H7) GXA型:14(H7)
寸法l(mm)
(GXS型)31.5 (GXA型)31.5
種類
標準タイプ
注意
※回転中に滑動する所には使用出来ません。