三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョインスライドGXシリーズ GXSAユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D(Φmm)
(GXA型)54
(GXA型)11
(GXA型)13
(GXA型)16
(GXA型)20
(GXA型)23
(GXA型)28
(GXA型)32
(GXA型)35
(GXA型)38
(GXA型)44
(GXA型)54
寸法L(mm)
(GXS型)256
(GXS型)118
(GXS型)119
(GXS型)123
(GXS型)129
(GXS型)181.5
(GXS型)184.5
(GXS型)190
(GXS型)241
(GXS型)243
(GXS型)256
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470241
品番
GXSA-30
参考基準価格(税別)
¥28,260
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
寸法A(mm)
31.6
外径D(Φmm)
(GXA型)54
寸法E(mm)
(GXA型)215
寸法F(mm)
(GXA型)190
寸法L(mm)
(GXS型)256
寸法S(mm)
(GXS型)200
寸法d(Φmm)
GXS型:30(H7) GXA型:30(H7)
寸法l(mm)
(GXS型)56 (GXA型)56
種類
標準タイプ
注意
※回転中に滑動する所には使用出来ません。