三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョインスライドSPSSシリーズ SPSASユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
SPSS型:8(h7)
SPSS型:6(h7)
SPSS型:8(h7)
SPSS型:10(h7)
SPSS型:12(h7)
SPSS型:16(h7)
SPSS型:22(h7)
寸法L(mm)
SPSS型:300
SPSS型:150
SPSS型:300
SPSS型:400
SPSS型:600
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470616
品番
SPSAS-8
参考基準価格(税別)
¥29,170
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
回転中に滑動する所にもご使用ください。
外径D1(Φmm)
SPSS型:8(h7)
寸法E(mm)
SPAS型:50.5
寸法F(mm)
SPAS型:30
寸法H(mm)
SPAS型:10.5
寸法L(mm)
SPSS型:300
寸法L1(mm)
SPSS型:230
寸法S(mm)
SPSS型:70
寸法d(Φmm)
SPAS型:8(h7)
寸法l(mm)
SPAS型:16.5
種類
標準タイプ
スプライン寸法(mm)
大径8 m=0.5 z=14
注意
※スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。