三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイントブーツ S型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38470756
品番
S-12C
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
外径D(Φmm)
37
寸法S(mm)
1
軸穴径d(Φmm)
25
軸穴径d1(Φmm)
25
軸穴径d2(Φmm)
25
全長L(mm)
50
材質
クロロプレンゴムCR
種類
メンテナンス品
仕様
ブーツクリップ:不要
山数
2
最高使用温度(℃)
90