ジョイントブーツ S型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)72 注文コード38470835 品番S-35C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,610
この商品は軸穴径dなど16種類から選べます 他の種類を見る

オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。

外径D(Φmm)85 寸法S(mm)0.38 軸穴径d(Φmm)72 軸穴径d1(Φmm)72 軸穴径d2(Φmm)72 全長L(mm)140 材質ナイロンターポリン 種類メンテナンス品 仕様ブーツクリップ:添付 山数11 最高使用温度(℃)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38470835 S-35C 07082153 S-35ブーツ ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする