曜日別特売
S-6P 軸付ジョイント 精密タイプS-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38472086

軸付ジョイント 精密タイプS-P型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)6(H7)
外径D(Φmm)16
全長L1(mm)244(0/-F)
内容量1個注文コード38472086品番S-6P
参考基準価格(税別)¥22,470販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

回転と摺動が同時に伝達出来ます。

寸法A(Φmm)6外径D(Φmm)16寸法E(mm)43.5寸法F(mm)スライド量:25寸法H(mm)8.5寸法I(mm)17寸法L2(mm)210寸法L3(mm)150寸法S(mm)60寸法l(mm)9軸穴径d(Φmm)6(H7)全長L1(mm)244(0/-F)種類軸付タイプスプリングピン寸法(mm)2×16スプライン寸法(mm)SP:大径6 m=0.5 z=10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする