寸法A(mm)-
寸法B(mm)16
寸法C(mm)-
寸法D(Φmm)10
寸法DD(Φmm)-
寸法F(Φmm)32
寸法G(mm)29
寸法GG(mm)18
寸法H(mm)74
寸法I(mm)M側:19 F側:-
寸法L(mm)4000
最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:4500 R≧25d:3500
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:490 R≧25d:294
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)250
回転方向右回転
軸端形状M・M
軸受種類すべり軸受
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)23×PVC
ねじ径E-
ねじ径EEM5
ねじ径JM6
コアー呼び径d10