寸法A(mm)-寸法B(mm)20寸法C(mm)-寸法D(Φmm)12寸法DD(Φmm)-寸法F(Φmm)35寸法G(mm)36寸法GG(mm)24寸法H(mm)94寸法I(mm)M側:23 F側:-寸法L(mm)4000最高回転数(min-1[r.p.m])R≧50d:3500 R≧25d:3000許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:690 R≧25d:412種類フレックスタイプ最小曲げ半径(mm)325回転方向右回転軸端形状M・M軸受種類すべり軸受チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)32×ゴムねじ径E-ねじ径EEM5ねじ径JM6コアー呼び径d13