SF08-100LS フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所) 38484564

 

SF08-100LS フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所) 38484564
SF08-100LS フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所) 38484564

フレックスシャフト(チューブなし) SF形

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)100
寸法D(Φmm)7(H8)
許容伝達トルク(N・cm)78.4
内容量1個注文コード38484564品番SF08-100LS
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。
駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。
一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。

種類フレックスタイプ許容伝達トルク(N・cm)78.4コアー呼び径d8回転方向右回転用ねじ径EM5最小曲げ半径(mm)200最大平行偏心(mm)Y:5 X:99.5寸法A(mm)30寸法B(mm)18寸法C(mm)10寸法D(Φmm)7(H8)寸法DD(Φmm)15寸法L(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38484546
2022-02-21
用途: 油圧アクチュエータの遠隔操作
製造業

曲げにも強く非常に使いやすいです。熱収縮チューブを併用するとさらに節度感が増します。左巻きの通常流通化やフィッティング種類の拡充があればさらに助かります。

対象商品 : 38484634
2015-08-31
用途: 自作発電機の動力側と発電機側の接続に使用

一直線上に正確に軸を配置取り付けるのが難しいときに使用しています。若干のオーバースペックになっていますがその分安心感があります。
また軸のサイズが10mmと12mmなので軸穴を削り直す必要があるのが面倒ですが、材質に十分厚みがあるので、軸穴を大きくするのに抵抗はありませんでした。
今後も随時購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする