曜日別特売
2956 オクタンプラス LIQUI MOLY 38561153

オクタンプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(150mL)注文コード38561153品番2956
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オクタン価が向上し、ガソリンのエンジン内でのノッキングを低減させます。軽自動車から大型車まであらゆる車輌で、その効果が得られます。

用途オクタン価が最大4ポイント向上、ノッキングの低減適合車ガソリン車使用量ガソリン70Lに対して1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38561153
2014-07-21
用途: ガソリンタンクに

試しに購入してみました 実感は感じませんでしたが プラグの焼け色がくすぶった感じになりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする