※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CE05シリーズ ガスケット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38563497
品番
CE05-18RGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
シェルサイズ
18
材質
シリコンゴム
色
黒
寸法A(mm)
34.9(0/-0.5)
寸法D(Φmm)
3(+0.5/0)
寸法E(mm)
4(±0.3)
寸法B(mm)
27(±0.3)
厚さt(mm)
1.6(±0.15)
寸法C(Φmm)
26.9(±0.3)