※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CE05シリーズ ガスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38563506
品番
CE05-20RGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
シェルサイズ
20
材質
シリコンゴム
色
黒
寸法A(mm)
38.1(0/-0.5)
寸法D(Φmm)
3(+0.5/0)
寸法E(mm)
4.5(±0.3)
寸法B(mm)
29.4(±0.3)
厚さt(mm)
1.6(±0.15)
寸法C(Φmm)
31.9(±0.3)