※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CE05シリーズ ガスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シェルサイズ
24
注文コード
38563524
品番
CE05-24RGS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シェルサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
シェルサイズ
24
材質
シリコンゴム
色
黒
寸法A(mm)
44.4(0/-0.5)
寸法D(Φmm)
3.7(+0.5/0)
寸法E(mm)
5(±0.3)
寸法B(mm)
34.9(±0.3)
厚さt(mm)
1.6(±0.15)
寸法C(Φmm)
35.9(±0.3)