極数4コンタクト形状オスコネクタ形状SFレセプタクルインサート番号10-4仕様ピンコンタクト形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC400定格電流(A)5適合電線(mm2)0.5以下材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル適合電線径(Φmm)1.0以下適合電線範囲 AWG(#)20以下耐電圧(V/min)AC1200結線方法はんだ