※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38639903
品番
PRC03-21A10-5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
極数
5
コンタクト形状
オス
コネクタ形状
SFレセプタクル
インサート番号
10-5
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
タイプ
プッシュプル丸形コネクタ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
5
適合電線(mm
2
)
0.5以下
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地ニッケル
適合電線径(Φmm)
1.0以下
適合電線範囲 AWG(#)
20以下
耐電圧(V/min)
AC1000
結線方法
はんだ