多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
2
コンタクト形状
オス
注文コード
38639946
品番
PRC03-23A10-2AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2
コンタクト形状
オス
コネクタ形状
BHレセプタクル
インサート番号
10-2A
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
タイプ
プッシュプル丸形コネクタ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
AC600
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
1.25以下
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地ニッケル
適合電線径(Φmm)
1.6以下
適合電線範囲 AWG(#)
16以下
耐電圧(V/min)
AC1800
結線方法
はんだ