※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 コンタクト形状オス 注文コード38639982 品番PRC03-23A10-4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は極数・コンタクト形状など11種類から選べます 他の種類を見る
極数4 コンタクト形状オス コネクタ形状BHレセプタクル インサート番号10-4 仕様ピンコンタクト 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)AC400 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.5以下 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 適合電線径(Φmm)1.0以下 適合電線範囲 AWG(#)20以下 耐電圧(V/min)AC1200 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38639973
2018-08-09
用途:
機械のセンサー取り付けの際に、取り外し しやすい様に使用。

この、ワンタッチコネクターは、抜き差しするのにとても、便利で良い。但し、半田付け仕様なので技術、熟練が必要。2P配線の処 4Pを購入(接触不良予防の為、念のため!)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする