SMB-R-PC SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641461

SMB-R-PC SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641461
SMB-R-PC SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641461

SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
内容量1個注文コード38641461品番SMB-R-PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法基板実装仕様プリント基板用レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、IEC169-10定格電圧(V)AC335表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(中心コンタクト間)、2以下(外部コンタクト間)接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)-特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1000VコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする