FP-3CA F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641617

FP-3CA F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641617
FP-3CA F型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 38641617

F型 同軸コネクタ プラグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E
3C-2V、EM-3C-2E
5C-2V、EM-5C-2E
5C-FB、S-5C-FB、EM-S-5C-FB
3C-FB、3C-FV
コネクタタイプF型
内容量1個注文コード38641617品番FP-3CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ結線方式中心/圧着、外部/圧着表面処理Ni寸法C(Φmm)6.5寸法B(Φmm)3.25適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ)寸法A(mm)23.3寸法D(mm)14.5圧着工具TA-34RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38641644
2023-11-05
用途: テレビもしくはテレビアンテナの設置時
建設業・工事業

コンタクトピン付きのF型接栓を試してみたく、こちらの商品を購入しました。
芯線をそのまま中心コンタクト代わりに使用する一般的なタイプの接栓と比較するとコンタクトピンが細いおかげかスムーズに接続できるようになりました。
また、コンタクトピンに金メッキが施されているため接触不良が起こりにくく、信頼性も高いと思います。
通常の接栓より値は張りますが、信頼性を考えるとこちらのプラグを使った方が良い気がします。

対象商品 : 38641617
2022-08-16
用途: テレビアンテナの接続
サービス業

簡単にケーブルを自作できました。
コスパも良く、おすすめだと思います。

対象商品 : 38641617
2019-03-19
用途: アンテナ・共聴工事

最近は減りましたが、3C同軸はまだまだ使われています。 3C同軸ケーブル用のコンタクト付Fコネクタはなかなか入手できず困っていました。 仕方なく芯線を中心コンタクトにする簡易型Fコネクタを使っていましたが、今後はこれにします。 簡易型と違い、接続の確実性や継時変化の心配から解放されます。 3C用C15コネクタも入手難です。 こちらもお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする