※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38651977 品番 TP-4-4×2.5
参考基準価格(税別)¥22,869 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。
クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

内径×外径(Φmm)4×2.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.7(20℃) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂 使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65〜+200、水(純水)/0〜+100 最小曲げ半径(mm)30 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 質量(g/m)17 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐薬品、耐候
注意
※水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。
※許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする