※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38749674
品番
TC-J01
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
ケーブル固定用ゴムプッシュ
仕様
熱電対センサ J
材質
ハウジング/NYLON66、使用金属材質/+: 鉄、-: コンスタンタン
対応機種
TR-55i-TC、RTR505B/505BL、RTR-505-TC/505-TCL
耐熱温度(℃)
200
アズワン品番
61-8494-18
RoHS指令(10物質対応)
対応