おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38749726 品番RTR-576
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。

付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式 種別CO2・温度・湿度データロガー(子機) 電源単3アルカリ×4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 警報方式外部接点出力 電池寿命約2日 測定温度範囲(℃)0〜55 測定範囲(ppm)0〜9999 アズワン品番62-2699-12 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×3ch 記録間隔15通り(1秒〜60分) 動作温度範囲(℃)0〜45 湿度測定範囲(%RH)10〜95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする