DCアダプターケーブル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38903286 品番 MC-2375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
種類丸型 コンタクト形状オス 形状ストレート 定格電流(A)1 プラグ(mm)Φ5.5×2.5 仕様プラグ・ケーブル付 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)1.8
注意
※ケーブルの片端は、切りっ放し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903277
2023-06-22
用途:
値段が高すぎる

秋葉原で150円で売られているものと同種ながら4倍の価格付けに納得いきません。買ってから気づきました。同種品がmonotaroで300円程度で出ているので探してみてください。

対象商品:
38903295
2020-08-08
用途:
光学機械のピント合わせモーターの電源接続用

挿してすぐ動く場合もあれば、すこし回してからでないと接触しない場合があります。相手の雌の責任かもしれません。一体型なので工作が楽で、L字型なのが気に入っています。

対象商品:
38903295
2018-09-27
用途:
パソコンの電源部品
製造業

普通に使えてます、またお世話になると想ってます。その節は宜しく!

対象商品:
38903277
2018-03-13
用途:
電子工作の電源入力
その他業種

プラグ単品と巻ケーブルを別々に購入せずに済みました。自分の用途には長さがちょうどよかった。

対象商品:
38903261
2022-06-23
用途:
ACアダプターの断線による修理
サービス業

外径はピッタリだが内径がいまいちで合わないので隙間調整が必要

対象商品:
38903295
2017-07-17
用途:
ACアダプタ修理

内部で断線していたため交換してもらいました。
なお、工作精度は高くなく、いかにも中国製という感じです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。

対象商品:
38903286
2016-11-08
用途:
ATUの電源コード
教育・研究機関

迅速な対応と確かな品質の商品でした。大変満足しています。

対象商品:
38903286
2016-06-10
用途:
実験
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

自作装置の作製に中々手に入らない部品。大変助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする