ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38964992 品番 UFM020 2.0×1.0
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。

チューブ外径×内径(mm)2.0×1.0 最高使用圧力(MPa)<0.88(23℃) 内径(Φmm)1 外径(Φmm)2 最小曲げ半径(mm)5 用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 材質ポリウレタン 形状ストレート 透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)空気/-20〜+60、水/0〜+50 使用流体空気、水 破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.6[37]/23℃ 特性耐熱、耐寒
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする