Dサブコネクタ 固定具3(六角形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39104852 品番 XM2Z-0022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。
おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。

使用方法
おねじ側をパネルに取り付けます。
六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)
形状六角形 めねじサイズM3.0×0.5 適合パネル厚さ(mm)1.2以下 種別固定具3 材質(本体) 表面処理ニッケルメッキ おねじサイズM3.0×0.5 ねじサイズM3.0×0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08594801
2022-01-25
用途:
制御ケース用

Dサブ固定用で、絶対必要なのですが、最近は手に入らない。

対象商品:
08594801
2009-02-02
用途:
D-Subミニ15pinコネクタ用の取り付け部品として
農・林・水産業

D-Subミニ15pinコネクタ用の取付金具を、地元の部品屋さんで見つけましたが、取り付け穴(六角部分の穴)の規格がミリとインチの2種類あり、散々迷った挙句ミリを選択しましたがハズレ。穴規格インチのものを探していてMonotaRoさんのサイトに行き当たりました。値段も部品屋さんのものより安く、自宅まで届けてもらえるのでとても便利です。MonotaRoさんにお願い!電子工作用の部品を取り扱ってください。もし取り扱ってくだされば、通販はMonotaRoさんオンリーにします(笑)。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする