極数9付属品なし材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300寸法A(mm)30.8耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)寸法F(mm)2.74寸法D(mm)10.96定格電流(A)5寸法E(mm)8.22寸法B(mm)24.99寸法C(mm)16.3絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力-シールド効果(電界法)-材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)-