曜日別特売

Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個極数25シールド効果(電界法)-注文コード39105026品番XM3B-2522-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

備考都度納期確認極数25付属品タップ穴アース金具材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300寸法A(mm)53耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)寸法F(mm)2.76寸法D(mm)33.12定格電流(A)5寸法E(mm)30.36寸法B(mm)47.04寸法C(mm)38.35絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力-シールド効果(電界法)-材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする