画像準備中

産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39105516 品番XN2D-1671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。
結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。
特殊工具不要で、簡単に結線ができます。
繰り返し結線(リペア)が可能です。
AWG28(0.08mm2)〜AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)

使用温度範囲(℃)-30〜+75(結露・氷結のないこと) 定格電圧(V)DC32 耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて) アズワン品番64-3402-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする