画像準備中

丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブルケーブル付き 注文コード39107275 品番XS2R-D426-D10-F
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はケーブルなど13種類から選べます 他の種類を見る
種別DC用 定格電圧(V)DC250 ケーブル長(m)2 コネクタ片側コネクタ (コンタクトブロック)ライトグレー 用途DC用 タイプ防水コネクタ 極数4極 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC529) 固定タイプM12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(20mV以下、100mA以下にて)(コネクタ部) 周囲湿度(%RH)20〜85 ケーブルケーブル付き 材質(Oリング)ゴム ケーブル保持力(N/15s)ケーブル外径:(Φ6mm)98、(Φ4〜5mm)49、(Φ3mm)29 材質(固定金具)黄銅/Niメッキ 耐電圧(V/min)AC1500 (リーク電流 1mA以下)(コネクタ部) 金メッキ(μm)0.4 材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-0) 挿抜耐久(回)200以上 引き出し方向Y字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする