丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個極数4極注文コード39107731品番XS3H-M422-401-R
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
タイプ防水コネクタ極数4極定格電圧(V)DC125定格電流(A)1ケーブル長(m)1使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s固定タイプM8 ねじ固定タイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)ケーブルロボットケーブル材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向L形材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L結線1茶 2白 3青 4黒耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)引き出し方向L形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする