omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
形状
ストレートタイプ
ケーブル引出方向
ストレート
注文コード
39108097
品番
XS5G-D421
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
極数・形状・ケーブル引出方向
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
接続方法
はんだ
ケーブル引出方向
ストレート
適合ケーブル外径(Φmm)
5〜6(Φ6用)
形状
ストレートタイプ
タイプ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-25〜+70
保護構造
IP67(IEC60529)
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-