丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 形状ストレートタイプ ケーブル引出方向ストレート 注文コード39108106 品番XS5G-D423
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は極数・形状・ケーブル引出方向など22種類から選べます 他の種類を見る
極数4 接続方法はんだ ケーブル引出方向ストレート 適合ケーブル外径(Φmm)4〜5(Φ4用) 形状ストレートタイプ タイププラグ 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)- 定格電流(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする