omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39108501
品番
XS5W-T421-CMC-K
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
30
ケーブル長(m)
1
使用温度範囲(℃)
-25〜+70
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
耐電圧
AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
2.5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
40以下
保存温度範囲(℃)
-25〜+70