※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGLB32-210)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・軸受種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
注文コード
39159828
品番
MGGLB32-210-M9BZ
参考基準価格(税別)
¥71,450
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
210
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード