※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGGLF40)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ストロークA
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39179543
品番
MGGLF40-175-A93L
参考基準価格(税別)
¥90,090
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード