曜日別特売
MGGLF40-250-A93Z MG Series(MGGLF40) SMC 39179665

 

MGGLF40-250-A93Z MG Series(MGGLF40) SMC 39179665
MGGLF40-250-A93Z MG Series(MGGLF40) SMC 39179665

MG Series(MGGLF40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
A93
注文コード
39179665
品番
MGGLF40-250-A93Z
参考基準価格(税別)¥92,840販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする