曜日別特売
MGGLF40-350-M9NL MG Series(MGGLF40) SMC 39179866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGLF40-350-M9NL MG Series(MGGLF40) SMC 39179866
MGGLF40-350-M9NL MG Series(MGGLF40) SMC 39179866

MG Series(MGGLF40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
39179866
品番
MGGLF40-350-M9NL
参考基準価格(税別)¥98,780販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする