MGGMB32-125-A93 MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193823

 

MGGMB32-125-A93 MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193823
MGGMB32-125-A93 MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193823

MG Series(MGGMB32-125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
0.5
注文コード
39193823
品番
MGGMB32-125-A93
参考基準価格(税別)¥53,520販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする