MGGMB32-125-M9N MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193875

 

MGGMB32-125-M9N MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193875
MGGMB32-125-M9N MG Series(MGGMB32-125) SMC 39193875

MG Series(MGGMB32-125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
0.5
注文コード
39193875
品番
MGGMB32-125-M9N
参考基準価格(税別)¥55,940販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする