MGGMB32-150+72-A93L4-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-150+72) SMC 39194697

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-150+72)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39194697
品番
MGGMB32-150+72-A93L4-XC11
参考基準価格(税別)¥75,570販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする