※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-180)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
0.5
3
オートスイッチ種類
A93
A93
M9BW
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39194934
品番
MGGMB32-180-A93
参考基準価格(税別)
¥55,330
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード