曜日別特売
MGGMB32TN-100-C73CZ MG Series(MGGMB32TN) SMC 39200245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB32TN-100-C73CZ MG Series(MGGMB32TN) SMC 39200245
MGGMB32TN-100-C73CZ MG Series(MGGMB32TN) SMC 39200245

MG Series(MGGMB32TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
C73C
リード線(m)
5
注文コード
39200245
品番
MGGMB32TN-100-C73CZ
参考基準価格(税別)¥56,430販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
C73C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする