曜日別特売
MGGMB32TN-150-M9NL MG Series(MGGMB32TN) SMC 39200333

 

MGGMB32TN-150-M9NL MG Series(MGGMB32TN) SMC 39200333
MGGMB32TN-150-M9NL MG Series(MGGMB32TN) SMC 39200333

MG Series(MGGMB32TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
3
注文コード
39200333
品番
MGGMB32TN-150-M9NL
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする