1607NFBKAIR エアケース PELICAN(ペリカン) 39206869 1607NFBKAIR エアケース PELICAN(ペリカン) 39206869 1607NFBKAIR エアケース PELICAN(ペリカン) 39206869 1607NFBKAIR エアケース PELICAN(ペリカン) 39206869

エアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)535×402×295 注文コード39206869 品番1607NFBKAIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は有効内寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番114-5141 質量(kg)6 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 タイプウレタンフォームなし 容量(L)63(目安) 外寸法・幅(mm)613 外寸法・高さ(mm)337 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)535×402×295 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)613×478×337 外寸法・奥行(mm)478 材質(クッション)- 有効内寸法・奥行(mm)535 有効内寸法・高さ(mm)402 有効内寸法・幅(mm)295

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39206869 1607NFBKAIR 83747398 0160700011110 エアケース PELICAN(ペリカン) エアケース PELICAN(ペリカン) 1個 71,980 税込79,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする